ウインドシールドRSクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16286850 品番49668
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エリミネーター専用のウインドシールド。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
ボルトオンで取り付けが可能です。
スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。
上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。
取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。
スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。
【適合車種】
エリミネーター(24) [8BL-EL400A]
・RS / クリアー

用途
適合車種:エリミネーター(24)
雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減
スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属
取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能
耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止
適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
注意
※ 角度調整はできません。
※ エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする