仕様
フロート式オートドレン(N.O)
角形埋め込み式圧力計(リミットインジケータ付)付
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa
※ただし、リリーフ流量0.1l/min(ANR)時
寸法A(mm)235
寸法B(mm)224
寸法C(mm)36
寸法D(mm)105
寸法E(mm)77.5
寸法F(mm)80
寸法G(mm)50
寸法H(mm)40
寸法J(mm)34、(角形圧力計)35
寸法K(mm)18
寸法L(mm)9
寸法M(mm)4.6
寸法N(mm)88
寸法P(mm)12
寸法Q(mm)74
寸法T(mm)35
寸法U(mm)3
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/4
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ1/2
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
付属品ケースガード
全長(mm)222.7
質量(kg)1.83(但し標準仕様の場合)
構成機器エアフィルタ(AF40-06)+ミストセパレータ(AFM40-06)+レギュレータ(AR40-06)
構造フィルタレギュレータ:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
ろ過精度(μm)AF:5、AFM:0.3(95%捕集粒径)
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))1100
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
寸法P11/4・3/8・1/2
寸法P21/4
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付