高速製氷機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16302959 品番HK-IC150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。
SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。
使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。

用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書 質量(kg)6.4、満氷量:0.6 サイズ製氷:S/L 消費電力(W)150 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする