※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番357-1424 注文コード16305041 品番OHHD-0034-OH-DC
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番など90種類から選べます 他の種類を見る

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。

用途非鉄金属の高速加工に 仕様オイルホール トラスコ品番357-1424 材質超硬 切削径(Φmm)【DC】3.4 フルート長(mm)【LCF】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする