※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の 超硬ドリル
大見工業の 超硬エンドミルシャンク
ヘキサゴンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】60
トラスコ品番
357-1366
注文コード
16305951
品番
OHHD-0034-OH
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途
非鉄金属の高速加工に
仕様
オイルホール
トラスコ品番
357-1366
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】60
コーティング
ノンコート
切削径(Φmm)
【DC】3.4
フルート長(mm)
【LCF】20
接続径(Φmm)
【DCON】4