※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSUSD-0050-OH ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業 16307116 OSUSD-0050-OH ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業 16307116

”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番195-5860 注文コード16307116 品番OSUSD-0050-OH
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。
新溝形状で切屑をスムーズに排出します。
硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。

用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。 仕様【オイルホール】有/無の2種類 トラスコ品番195-5860 材質超硬 耐熱温度(℃)1200 コーティングOSコート(TiSiNコート) 切削径(Φmm)【DC】5 フルート長(mm)【LCF】25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする