※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
スプロケット C-101
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
歯数
44T
タイプ
貫通穴なし
注文コード
16308583
品番
44T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
歯数・タイプ
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
44T
タイプ
貫通穴なし
主な適合車種
【SCORPA】SY250 Racing(2002~)、TLM200、【HRC】RTL250F(2005~)、【MONTESA】310/311 COTA、349、4RT(2005、2006
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。