44T スプロケット H-14 ISA 16309886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-14

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
歯数44T
内容量1枚注文コード16309886品番44T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
歯数44Tサイズ520タイプリア主な適合車種CB250 Hornet(1996~)、Zelvis(1991~)、JADE(1991~)、NSR250R(1987)、VT250(1989~)、CBR250F/R(1986~1987)、VTR250(1998~)、VTZ250(1987~1988)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16309834
2023-11-14
用途: 装着している歯が大分尖ってきていたため交換。
戸田内装その他業種

純正の2T落としですが自分のフィーリングに近ずけたと思います。
耐久性はまだわかりませんが以前はめていたAFAMより走行が伸びるのを期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする