※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の 超硬ドリル
大見工業の 超硬ストレートシャンク
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
357-1514
注文コード
16315735
品番
TVDL-0031-OH
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7〜H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
付属品
オイルホール
仕様
右刃右ねじれ15度
トラスコ品番
357-1514
切削径(Φmm)
【DC】3.1