仕様
フロート式オートドレン(N.C)
角形埋め込み式圧力計(リミットインジケータ付)付
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa
※ただし、リリーフ流量0.1l/min(ANR)時
管接続口径Rc1/8
ねじの種類Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ20
全長(mm)132
質量(kg)0.74(但し標準仕様の場合)
寸法L(mm)5.5
寸法H(mm)24
構成機器エアフィルタ(AF20)+ミストセパレータ(AFM20)+レギュレータ(AR20)
構造フィルタレギュレータ:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)126
寸法F(mm)43
寸法D(mm)80
寸法E(mm)41.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)26.5
寸法T(mm)29.5
ろ過精度(μm)AF:5、AFM:0.3(95%捕集粒径)
材質(ケース)ポリカーボネート
寸法P(mm)2
寸法M(mm)3.2
寸法N(mm)50
使用流体空気
寸法J(mm)33
寸法G(mm)30
寸法K(mm)12
寸法Q(mm)65
寸法U(mm)2(圧力計位置は配管センターより上側となります。)
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
流量(L/min(ANR))200
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ケースガードなし
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付