※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX2202G エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス 16336958 EX2202G エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス 16336958 EX2202G エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス 16336958 EX2202G エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス 16336958

エクスプローラー中量級上皿電子天びん

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)2200 注文コード16336958 品番EX2202G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥328,700 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最小表示・ひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×200 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 風袋引き範囲0〜2200g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98 繰返し性±0.01g(標準偏差) 直線性±0.02g 質量(kg)4.3 仕様カラス製風防:風防キット(別売) アズワン品番1-2364-01 ひょう量単位g

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする