※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX1103G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337107 EX1103G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337107 EX1103G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337107

エクスプローラー分析上皿電子天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)1100 アズワン品番1-2365-07 注文コード16337107 品番EX1103G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥482,900
この商品はひょう量・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)1100 最小表示(g)0.001 最小表示(mg)0.001g 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1.5以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 風袋引き範囲0〜1100g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350 繰返し性±0.001g(標準偏差) 直線性±0.002g 質量(kg)6.9 仕様ガラス製風防:標準装備 寸法(mm)230×393×350 使用温湿度範囲温度:10℃〜30℃、湿度:85%、結露なきこと アズワン品番1-2365-07 ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする