※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16339898
品番
AC40A-02CE-B
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
218
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
278
寸法C(mm)
92
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
72.5
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
38.5
寸法K(mm)
1.5
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
1/2
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
質量(kg)
1.41(但し標準仕様の場合)
構成機器
フィルタレギュレータ(AW40)+ルブリゲータ(AL40)
構造
フィルタレギュレータ/リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
貯油量(cm
3
)
135
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
排気方式
リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径
1/4
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa[ただし、リリーフ流量0.1L/min(AIR)時]
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード