遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16351469 品番IKA G-L
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。
メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。
最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。
キーパッドによる簡単操作です。
金属製のローターと蓋が標準付属します

付属品金属製ローター、フタ 仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92 騒音値(dB)55未満 回転数●800〜15700rpm、●調節:100rpm刻み アズワン品番4-1795-01-22 タイマー20秒〜99分59秒(1秒刻み) インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする