小型遠心分離機 点検検査書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16351478 品番mini G
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。
透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。
PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。
安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。
フードの開閉はボタン1つで行えます。
タイマー機能搭載(1分〜99分)です。
素早く停止します。
回転数6000rpmまで短時間で到達します。
コンパクトな設計で、作動音が静かです。
アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。
キーパッド採用で、操作性抜群。

仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05 質量(kg)1.4 出力(W)8 電圧(V)100 - 240 50/60Hz 回転数(固定):6000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105 最大処理容量(mL)8×2.0 アズワン品番61-4946-85-22 タイマー1〜99分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする