※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGD2H-B02-SD-025C-A1(P) 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16357985 HGD2H-B02-SD-025C-A1(P) 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16357985

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25 制御ポートPポート 注文コード16357985 品番HGD2H-B02-SD-025C-A1(P)
参考基準価格(税別)¥95,030 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は呼び・制御ポートなど33種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。

呼び25 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)4.1 構造バランスピストン形 圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.2〜3.5、高圧側:2.5〜14.0 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする