※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16358283
品番
HK3H-W-V0-025B
参考基準価格(税別)
¥44,130
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.9
呼び
025B
流量(L/min)
(最大)40/(定格)20
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
方向制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.01