※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB3H-B-D5K-025B カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359796 HB3H-B-D5K-025B カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359796

カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード16359796 品番HB3H-B-D5K-025B
参考基準価格(税別)¥39,780 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は最高使用圧力など18種類から選べます 他の種類を見る

カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 パイロット方式内部パイロット 質量(kg)1.4 構造ダイレクト形 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする