※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB3H-B-D4K-03 カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359805 HB3H-B-D4K-03 カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359805

カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 注文コード16359805 品番HB3H-B-D4K-03
参考基準価格(税別)¥53,570 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は最高使用圧力など18種類から選べます 他の種類を見る

カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 パイロット方式内部パイロット 質量(kg)1.4 構造ダイレクト形 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする