※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16359823
品番
HB3H-B-D6K-03
参考基準価格(税別)
¥53,570
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
10.5〜21
流量(L/min)
(最大)80/(定格)40
パイロット方式
内部パイロット
質量(kg)
1.4
構造
ダイレクト形
制御ポート
Bポート
バルブ種類
流量制御弁