※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB3-DG4K-03 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359918 HB3-DG4K-03 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359918

カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 注文コード16359918 品番HB3-DG4K-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,800
この商品は呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る

この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)6.5 管接続口径3/8 構造ダイレクト形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)35 パイロット方式内部パイロット バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする