※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HQ3H-P-D5-025B シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360198 HQ3H-P-D5-025B シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360198

シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード16360198 品番HQ3H-P-D5-025B
参考基準価格(税別)¥36,810 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最高使用圧力など12種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.22 呼び025B 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 構造ダイレクト形 パイロット方式内部パイロット ドレン方式内部ドレン 制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする