※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16360243
品番
HQ3H-A-D4DK-03
参考基準価格(税別)
¥53,570
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
3.8
呼び
3
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
流量(L/min)
(最大)80/(定格)40
構造
ダイレクト形
パイロット方式
内部パイロット
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
Aポート
バルブ種類
その他バルブ