※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HQ3H-B-D5K-03 シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360277 HQ3H-B-D5K-03 シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360277

シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 注文コード16360277 品番HQ3H-B-D5K-03
参考基準価格(税別)¥53,570 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は最高使用圧力など12種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)3.8 呼び3 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 構造ダイレクト形 パイロット方式内部パイロット ドレン方式内部ドレン 制御ポートBポート バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする