曜日別特売
HFD1-PG1K-1M-03A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFD1-PG1K-1M-03A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360338
HFD1-PG1K-1M-03A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360338

シャットオフ弁付1段流量調整弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び3注文コード16360338品番HFD1-PG1K-1M-03A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,450販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。

呼び3最高使用圧力(MPa)7質量(kg)1.1流量(L/min)0.1~1フリーフロー(L/min)30接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁押下げ力(N)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする