曜日別特売
HFD2-KG1K-3M-04A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFD2-KG1K-3M-04A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360557
HFD2-KG1K-3M-04A シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360557

シャットオフ弁付1段流量調整弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び4注文コード16360557品番HFD2-KG1K-3M-04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000

メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。

呼び4最高使用圧力(MPa)14質量(kg)6.5流量(L/min)0.1~1フリーフロー(L/min)50接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁押下げ力(N)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする