※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFDF1-KG2K-1M-K1-03 シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360584 HFDF1-KG2K-1M-K1-03 シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360584

シャットオフ弁付2段流量調整弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16360584 品番 HFDF1-KG2K-1M-K1-03
参考基準価格(税別)¥167,140 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。

呼び3 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 流量(L/min)第1送り:0.2〜2、第2送り:0.1〜1 フリーフロー(L/min)30 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁 押下げ力(N)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする