※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFDF2-KG8K-1M-K1-04A シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360618 HFDF2-KG8K-1M-K1-04A シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360618

シャットオフ弁付2段流量調整弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)第1送り:0.2〜8、第2送り:0.1〜1 注文コード16360618 品番HFDF2-KG8K-1M-K1-04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,600
この商品は流量8種類から選べます 他の種類を見る

シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。

呼び4 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)8 流量(L/min)第1送り:0.2〜8、第2送り:0.1〜1 フリーフロー(L/min)50 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁 押下げ力(N)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする