曜日別特売
HFDF1-KG2K-3M-K1-03 シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFDF1-KG2K-3M-K1-03 シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360627
HFDF1-KG2K-3M-K1-03 シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360627

シャットオフ弁付2段流量調整弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流量(L/min)第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~1
第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~1
第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~1
内容量1個注文コード16360627品番HFDF1-KG2K-3M-K1-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,000

シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。

呼び3最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4流量(L/min)第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~1フリーフロー(L/min)30接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁押下げ力(N)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする