※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-P-40S-025B 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360663 HF3H-P-40S-025B 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360663 HF3H-P-40S-025B 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360663

絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.89 制御ポートPポート 注文コード16360663 品番HF3H-P-40S-025B
参考基準価格(税別)¥22,920 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は質量・制御ポートなど7種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.89 流量(L/min)0.5〜40 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁 通し始め圧力(Mpa)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする