※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16360672
品番
HF3H-R-40S-025B
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び
025B
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.89
流量(L/min)
0.5〜40
制御ポート
Rポート
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
-