※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
インライン形チェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
02A
流量(L/min)
(定格)12
管接続口径
1/4
注文コード
16360733
品番
HK3-ET1-02A
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・流量・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
呼び
02A
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
流量(L/min)
(定格)12
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁