※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
インライン形チェック弁
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
06A
流量(L/min)
(定格)12
注文コード
16361074
品番
HK3-EF005-06A
参考基準価格(税別)
¥18,990
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・流量・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
呼び
06A
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
フランジ形
クラッキング圧力(MPa)
0.005
流量(L/min)
(定格)12
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁