※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-QT3-06A ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361092 HK3-QT3-06A ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361092

ライトアングル形チェック弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び06A 接続方式ねじ接続形 注文コード16361092 品番HK3-QT3-06A
参考基準価格(税別)¥18,990 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・接続方式など16種類から選べます 他の種類を見る

ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。

呼び06A 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)3.4 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.46 流量(L/min)(定格)120 管接続口径3/4 構造ライトアングル形 ねじの種類Rc バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする