※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-EFT005-06 インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361178 HK3-EFT005-06 インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361178

インライン形チェック弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 流量(L/min)(定格)40 注文コード16361178 品番HK3-EFT005-06
参考基準価格(税別)¥18,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び・流量・管接続口径など30種類から選べます 他の種類を見る

インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ねじ接続形/フランジ形 クラッキング圧力(MPa)0.005 流量(L/min)(定格)40 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする