※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
025B
注文コード
16361205
品番
HK3H-P-Q2-025B
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。
呼び
025B
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.9
流量(L/min)
(最大)40/(定格)20
制御ポート
Pポート
バルブ種類
方向制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.35