※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3
注文コード
16361232
品番
HK3H-P-Q1-03
参考基準価格(税別)
¥23,130
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2
流量(L/min)
(最大)80/(定格)40
制御ポート
Pポート
バルブ種類
方向制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04