※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-R-Q1-025B チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361275 HK3H-R-Q1-025B チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361275

チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び025B 注文コード16361275 品番HK3H-R-Q1-025B
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.9 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートRポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする