※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-W-Q1-03 チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361528 HK3H-W-Q1-03 チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361528

チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 注文コード16361528 品番HK3H-W-Q1-03
参考基準価格(税別)¥47,730 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)2 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする