※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16362097
品番
HT3-DT1-02
参考基準価格(税別)
¥25,560
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/4
構造
ダイレクト形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
0.5〜7
流量(L/min)
(定格)1.5
バルブ種類
圧力制御弁