※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT3-DT5-02 パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362124 HT3-DT5-02 パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362124 HT3-DT5-02 パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362124

パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16362124 品番 HT3-DT5-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,560 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。

呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.3 管接続口径1/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)0.5〜21 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする