※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御ポート
Aポート
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
注文コード
16362167
品番
HT3H-A-D1ES-025B
参考基準価格(税別)
¥32,030
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
制御ポート・圧力調整範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び
025B
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.14
構造
ダイレクト形
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
流量(L/min)
(定格)1.5
制御ポート
Aポート
バルブ種類
圧力制御弁