※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT3H-W-D11-025B パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362228 HT3H-W-D11-025B パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362228

パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御ポートA・Bポート 圧力調整範囲(MPa)Aポートリリーフ弁:0.7〜7、Bポートリリーフ弁:0.7〜7 注文コード16362228 品番HT3H-W-D11-025B
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は制御ポート・圧力調整範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.28 構造ダイレクト形 圧力調整範囲(MPa)Aポートリリーフ弁:0.7〜7、Bポートリリーフ弁:0.7〜7 流量(L/min)(定格)1.5 制御ポートA・Bポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする