※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-YT1E-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362718 HK3-YT1E-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362718 HK3-YT1E-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362718

パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 注文コード16362718 品番HK3-YT1E-06A
参考基準価格(税別)¥51,760 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は呼びなど35種類から選べます 他の種類を見る

スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型〜06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)5.5 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 流量(L/min)(定格)120 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする