※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-YG3E-02B パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362754 HK3-YG3E-02B パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362754

パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2 注文コード16362754 品番HK3-YG3E-02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は呼びなど35種類から選べます 他の種類を見る

スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型〜06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)- 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa)0.46 流量(L/min)(定格)12 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする