※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3H-A-D4-025B リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363594 HR3H-A-D4-025B リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363594

リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 呼び025B 制御ポートAポート 注文コード16363594 品番HR3H-A-D4-025B
参考基準価格(税別)¥34,050 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最高使用圧力・呼び・制御ポートなど21種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 構造ダイレクト形 圧力調整範囲(MPa)0.7〜7 流量(L/min)(最大)40/(定格)12 制御ポートAポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする