※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BG3-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363725 HR3-BG3-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363725 HR3-BG3-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363725

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16363725 品番 HR3-BG3-02A
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。

呼び2 最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa)10.5〜21 流量(L/min)(最大)20/(定格)12 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする