※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BT3-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363752 HR3-BT3-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363752 HR3-BT3-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363752

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16363752 品番 HR3-BT3-04
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,070 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。

呼び4 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)10.5〜21 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする