※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BG1-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363768 HR3-BG1-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363768 HR3-BG1-04 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363768

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16363768 品番 HR3-BG1-04
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,980 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。

呼び4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5〜7 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする