※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BG3-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363847 HR3-BG3-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363847 HR3-BG3-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363847

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16363847 品番 HR3-BG3-06
参考基準価格(税別)¥62,470 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。

呼び6 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)7.3 構造バランスピストン形 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa)10.5〜21 流量(L/min)(最大)190/(定格)120 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする